Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WST-LSY 2453HT005 (37X74) - 2453HT005

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WST-LSY 2453HT005 (37X74)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 74 mm

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692412948

Réf. Sonepar

00912241294

Réf. Fournisseur

2453HT005

Marque

Cembre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

qualité du matériau:

autre

largeur:

74 mm

hauteur:

37 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique WST-LSY 2453HT005 (37X74)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre