Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WST-OTY 1100HT012 (25X50) - 1100HT012

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WST-OTY 1100HT012 (25X50)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - vinyl

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692410463

Réf. Sonepar

00912241046

Réf. Fournisseur

1100HT012

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

qualité du matériau:

vinyl

largeur:

50 mm

hauteur:

25 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique WST-OTY 1100HT012 (25X50)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre