Cembre - Etiquette signalétique WST-OTY 1101HT006 (50X100) - 1101HT006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
qualité du matériau - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692543208
Réf. Sonepar
00912254320
Réf. Fournisseur
1101HT006
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
qualité du matériau:
autre
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


