Cembre - Etiquette signalétique WST-OTY 1101HT015 (50X100) - 1101HT015

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WST-OTY 1101HT015 (50X100)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692543161

Réf. Sonepar

00912254316

Réf. Fournisseur

1101HT015

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

qualité du matériau:

autre

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Etiquette signalétique WST-OTY 1101HT015 (50X100)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre