Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette TAR-ROLL 75036-HF (15X40 OR) - 75036-HF

CopieCopie
Cembre - Etiquette TAR-ROLL 75036-HF (15X40 OR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - orange

  • longueur - 40 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 2250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316019448

Réf. Sonepar

00912601944

Réf. Fournisseur

75036-HF

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

orange

longueur:

40 mm

transparent:

Non

largeur:

0.3 mm

hauteur:

15 mm

Etiquette TAR-ROLL 75036-HF (15X40 OR)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre