Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette TAR-ROLL 75046-HF (15X40 jaune) - 75046-HF

CopieCopie
Cembre - Etiquette TAR-ROLL 75046-HF (15X40 jaune)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 40 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 2250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692918020

Réf. Sonepar

00912291802

Réf. Fournisseur

75046-HF

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

40 mm

transparent:

Non

largeur:

0.3 mm

hauteur:

15 mm

Etiquette TAR-ROLL 75046-HF (15X40 jaune)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre