Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette TAR-ROLL 75096-HF (15X40 WH) - 75096-HF

CopieCopie
Cembre - Etiquette TAR-ROLL 75096-HF (15X40 WH)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 40 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 2250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316019479

Réf. Sonepar

00912601947

Réf. Fournisseur

75096-HF

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

40 mm

transparent:

Non

largeur:

0.3 mm

hauteur:

15 mm

Etiquette TAR-ROLL 75096-HF (15X40 WH)

Les Atouts de la gamme:

REPÉRES DE CÂBLES TAR-ROLLprédécoupés 9 mm à insérerLes repères TAR-ROLL sont utilisés sur les câbles, les gaines, les tubes, et les composants.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITECaractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 80 °CClassifié UL94 : V0Matériel : rigid PVCPrédécoupés : ouiForme géométrique : rectangulaires à angles vifs

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre