Cembre - Etiquette TAR-ROLL 9 x 15 mm blanche - 75094

CopieCopie
Cembre - Etiquette TAR-ROLL 9 x 15 mm blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 15 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000079

Réf. Fournisseur

75094

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

15 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

0.4 mm

hauteur:

9 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Etiquette TAR-ROLL 9 x 15 mm blanche

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre