Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette TAR-ROLL 9 x 35 mm jaune - 75045

CopieCopie
Cembre - Etiquette TAR-ROLL 9 x 35 mm jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 35 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000078

Réf. Fournisseur

75045

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

35 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

0.4 mm

hauteur:

9 mm

Etiquette TAR-ROLL 9 x 35 mm jaune

Les Atouts de la gamme:

REPÉRES DE CÂBLES TAR-ROLLprédécoupés 9 mm à insérerLes repères TAR-ROLL sont utilisés sur les câbles, les gaines, les tubes, et les composants.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITECaractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 80 °CClassifié UL94 : V0Matériel : rigid PVCPrédécoupés : ouiForme géométrique : rectangulaires à angles vifs

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre