Cembre - Etiquette TTL 8400024SAT-V (12X40 blanche) - 8400024SAT-V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - métallique
longueur - 40 mm
transparent - Non
Conditionnement
10660 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692987415
Réf. Sonepar
00912298741
Réf. Fournisseur
8400024SAT-V
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
métallique
longueur:
40 mm
transparent:
Non
largeur:
0.1 mm
hauteur:
12 mm
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES POUR TRANSFERT THERMIQUE autocollantes, en rouleauxLes étiquettes pour transfert thermique sont réalisées avec des matériaux insensibles aux variations de température, et dont les surfaces sont traitées pour accepter les pigments des rubans d’impression. Les étiquettes sont pré-découpés, et disposées horizontalement sur un rouleau pour permettre leur impression (certains modèles sont disposés verticalement).
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


