Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Film TTF 50 x 125 m transparent - 8506011CPYG

CopieCopie
Cembre - Film TTF 50 x 125 m transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • longueur - 125000 mm

  • transparent - Oui

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692993294

Réf. Sonepar

00912299329

Réf. Fournisseur

8506011CPYG

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

longueur:

125000 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

0.02 mm

hauteur:

50 mm

Film TTF 50 x 125 m transparent

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre