Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cembre - Gaine thermo 2:1 à imprimer 4,8 mm av. rétreint L 50 mm blanche - H2-48-50-WH1

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 à imprimer 4,8 mm av. rétreint L 50 mm blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 48 mm

  • diamètre interne après rétreint - 24 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692608693

Réf. Sonepar

00912260869

Réf. Fournisseur

H2-48-50-WH1

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

48 mm

diamètre interne après rétreint:

24 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

section nominale:

1...2.5 mm²

longueur:

0.05 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

Gaine thermo 2:1 à imprimer 4,8 mm av. rétreint L 50 mm blanche

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre