Cembre - Gaine thermo 2:1 continue à imprimer 38,1 mm av. rétreint jaune - H2-381-YE3-60

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 continue à imprimer 38,1 mm av. rétreint jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 38 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692667140

Réf. Sonepar

00912266714

Réf. Fournisseur

H2-381-YE3-60

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

38 mm

diamètre interne après rétreint:

19 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

longueur:

60 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

Gaine thermo 2:1 continue à imprimer 38,1 mm av. rétreint jaune

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre