Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 38,1 mm av. rétreint L 50 mm blanche - M3-381-50-WH1

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 38,1 mm av. rétreint L 50 mm blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000222

Réf. Fournisseur

M3-381-50-WH1

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

longueur:

50 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermo 3:1 à imprimer 38,1 mm av. rétreint L 50 mm blanche

Les Atouts de la gamme:

BAGUES THERMORETRACTABLES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES gaines prédécoupées en échelle imprimables sur un côtéLes bagues thermo rétractables de repérage pour câbles H3, sont utilisées pour le marquage des câbles, des tuyaux et des tubes. Excellent pour minimiser l’encombrement sur le câble, pour la lisibilité et la résistance du repérage. Le rapport 3:1 permet de convenir à une large gamme de diamètres de câbles. Le matériel est très flexible et polyvalent, très résistant au feu et convient à de nombreuses applications industrielles et de haute technologie. La composition particulière de la gaine offre une grande résistance mécanique et électrique, à la corrosion et aux solvants.Caractéristiques techniques Matériel : Polyoléfine réticuléeMin températures d'utilisation : -55 °CMax températures d'utilisation : 135 °CRapport de rétreint : 3:1Température minimale de retrait : 90 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre