Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 4,8 mm av. rétreint L 12,5 mm blanche - H3-48-12.5-WH1

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 4,8 mm av. rétreint L 12,5 mm blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692609133

Réf. Sonepar

00912260913

Réf. Fournisseur

H3-48-12.5-WH1

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

section nominale:

0.5...2.5 mm²

longueur:

0.12 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermo 3:1 à imprimer 4,8 mm av. rétreint L 12,5 mm blanche

Les Atouts de la gamme:

BAGUES THERMORETRACTABLES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES gaines prédécoupées en échelle imprimables seulement sur une partieLes bagues thermo rétractables de repérage pour câbles H3, sont utilisées pour le marquage des câbles, des tuyaux et des tubes. Excellent pour minimiser l’encombrement sur le câble, pour la lisibilité et la résistance du repérage. Le rapport 3:1 permet de convenir à une large gamme de diamètres de câbles. Le matériel est très flexible et polyvalent, très résistant au feu et convient à de nombreuses applications industrielles et de haute technologie. La composition particulière de la gaine offre une grande résistance mécanique et électrique, à la corrosion et aux solvants.Caractéristiques techniques Matériel : Polyoléfine réticuléeMin températures d'utilisation : -55 °CMax températures d'utilisation : 135 °CRapport de rétreint : 3:1Température minimale de retrait : 90 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre