Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 9,5 mm av. rétreint L 25 mm jaune - D3-95-25-YE

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 9,5 mm av. rétreint L 25 mm jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316062307

Réf. Sonepar

00912606230

Réf. Fournisseur

D3-95-25-YE

Marque

Cembre

Gaine thermo 3:1 à imprimer 9,5 mm av. rétreint L 25 mm jaune

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables TERMO-ROLL D3 sont fabriqués à partir de tubes en polyoléfine thermorétractables DIESEL RESISTANT avec des propriétés d'impression idéaleà des fins d'identification, qui offre une résistance aux fluides selon la norme NF-F00-608.Idéal pour les applications où des caractéristiques de résistance diesel sont requises, selon ALSTOM, BOMBARDIER et autres applications pour matériels roulants.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre