Cembre - Joint en caoutchouc Pg21 - 3572021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 33.5 mm
diamètre intérieur - 27 mm
épaisseur - 3 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 21
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692139159
Réf. Sonepar
00912213915
Réf. Fournisseur
3572021
Marque
Cembre
diamètre externe:
33.5 mm
diamètre intérieur:
27 mm
épaisseur:
3 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
21
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


