Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Joint néoprène ISO 12 - FDM16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 15.5 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692780603

Réf. Sonepar

00912278060

Réf. Fournisseur

FDM16

Marque

Cembre

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

15.5 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

caoutchouc

Joint néoprène ISO 12

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre