Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Joint néoprène ISO 20 - FDM20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 24 mm

  • diamètre intérieur - 18 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692477756

Réf. Sonepar

00912247775

Réf. Fournisseur

FDM20

Marque

Cembre

diamètre externe:

24 mm

diamètre intérieur:

18 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

caoutchouc

Joint néoprène ISO 20

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre