Non retournable

Cembre - Joint néoprène ISO 25 - FDM25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 31 mm

  • diamètre intérieur - 23 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692477732

Réf. Sonepar

00912247773

Réf. Fournisseur

FDM25

Marque

Cembre

diamètre externe:

31 mm

diamètre intérieur:

23 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

caoutchouc

pays de fabrication:

ITALIE

Joint néoprène ISO 25

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre