Non retournable

Cembre - Joint néoprène ISO 63 - FDM63

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 68 mm

  • diamètre intérieur - 60.5 mm

  • épaisseur - 1 mm

  • matériau - caoutchouc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692477794

Réf. Sonepar

00912247779

Réf. Fournisseur

FDM63

Marque

Cembre

diamètre externe:

68 mm

diamètre intérieur:

60.5 mm

épaisseur:

1 mm

matériau:

caoutchouc

pays de fabrication:

ITALIE

Joint néoprène ISO 63

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre