Cembre - Joint néoprène Pg16 - FD16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 27 mm
diamètre intérieur - 21 mm
épaisseur - 1.2 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 16
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692123400
Réf. Sonepar
00912212340
Réf. Fournisseur
FD16
Marque
Cembre
diamètre externe:
27 mm
diamètre intérieur:
21 mm
épaisseur:
1.2 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
16
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


