Cembre - Joint néoprène Pg29 - FD29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
diamètre intérieur - 35.2 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 29
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692124551
Réf. Sonepar
00912212455
Réf. Fournisseur
FD29
Marque
Cembre
diamètre externe:
45 mm
diamètre intérieur:
35.2 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
29
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


