Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Joint néoprène Pg36 - FD36

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 54 mm

  • diamètre intérieur - 45.5 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • convient à la dimension du filetage PG - 36

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692128849

Réf. Sonepar

00912212884

Réf. Fournisseur

FD36

Marque

Cembre

diamètre externe:

54 mm

diamètre intérieur:

45.5 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

caoutchouc

convient à la dimension du filetage PG:

36

Joint néoprène Pg36

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre