Non retournable

Cembre - Joint néoprène Pg9 - FD9

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 13.9 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • convient à la dimension du filetage PG - 9

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692123370

Réf. Sonepar

00912212337

Réf. Fournisseur

FD9

Marque

Cembre

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

13.9 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

caoutchouc

convient à la dimension du filetage PG:

9

pays de fabrication:

ITALIE

Joint néoprène Pg9

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre