Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Joint torique ISO 12 - 1889

CopieCopie
Cembre - Joint torique ISO 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 12.81 mm

  • diamètre intérieur - 9.25 mm

  • épaisseur - 1.78 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692466590

Réf. Sonepar

00912246659

Réf. Fournisseur

1889

Marque

Cembre

diamètre externe:

12.81 mm

diamètre intérieur:

9.25 mm

épaisseur:

1.78 mm

matériau:

caoutchouc

Joint torique ISO 12

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre