Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Joint torique ISO 32 - 1893A

CopieCopie
Cembre - Joint torique ISO 32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 30 mm

  • diamètre intérieur - 26 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692466552

Réf. Sonepar

00912246655

Réf. Fournisseur

1893A

Marque

Cembre

diamètre externe:

30 mm

diamètre intérieur:

26 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

Joint torique ISO 32

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre