Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Joint torique Pg11 - 1891

CopieCopie
Cembre - Joint torique Pg11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 19.16 mm

  • diamètre intérieur - 16.6 mm

  • épaisseur - 1.78 mm

  • matériau - caoutchouc

  • convient à la dimension du filetage PG - 11

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692134338

Réf. Sonepar

00912213433

Réf. Fournisseur

1891

Marque

Cembre

diamètre externe:

19.16 mm

diamètre intérieur:

16.6 mm

épaisseur:

1.78 mm

matériau:

caoutchouc

convient à la dimension du filetage PG:

11

Joint torique Pg11

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre