Cembre - Joint torique Pg21 - 1893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 28.68 mm
diamètre intérieur - 25.12 mm
épaisseur - 1.78 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 21
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692134390
Réf. Sonepar
00912213439
Réf. Fournisseur
1893
Marque
Cembre
diamètre externe:
28.68 mm
diamètre intérieur:
25.12 mm
épaisseur:
1.78 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
21
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


