🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Joint torique Pg48 + 2" gaz - 1899

CopieCopie
Cembre - Joint torique Pg48 + 2" gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 62.06 mm

  • diamètre intérieur - 56.82 mm

  • épaisseur - 2.62 mm

  • matériau - caoutchouc

  • convient à la dimension du filetage PG - 48

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692134536

Réf. Sonepar

00912213453

Réf. Fournisseur

1899

Marque

Cembre

diamètre externe:

62.06 mm

diamètre intérieur:

56.82 mm

épaisseur:

2.62 mm

matériau:

caoutchouc

convient à la dimension du filetage PG:

48

Joint torique Pg48 + 2" gaz

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre