Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Obturateur pour bagues multi à trou Diam. 6 mm - Longueur 13 mm - TGM613

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692188980

Réf. Sonepar

00912218898

Réf. Fournisseur

TGM613

Marque

Cembre

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

blanc

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

Obturateur pour bagues multi à trou Diam. 6 mm - Longueur 13 mm

Les Atouts de la gamme:

Obturateur de bague TGMConçus pour toucher les trous des bagues d'étanchéité multicâble en garantissant une protection IP68.Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre