Cembre - Passe fil rutaseal PG29 - RS2026.29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'alésage - 38 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Non
longueur totale - 20 mm
modèle - fermé
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692437187
Réf. Sonepar
00912243718
Réf. Fournisseur
RS2026.29
Marque
Cembre
diamètre d'alésage:
38 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Non
longueur totale:
20 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
dimension du filetage PG:
29
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
SUEDE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


