Cembre - Passe fil rutaseal PG7 - RS0305.07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'alésage - 12.5 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
longueur totale - 5.4 mm
modèle - fermé
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692437125
Réf. Sonepar
00912243712
Réf. Fournisseur
RS0305.07
Marque
Cembre
diamètre d'alésage:
12.5 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
5.4 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
dimension du filetage PG:
7
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE RUTASEAL RSCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : Caoutchouc EPDM sans halogènesCouleur Gris foncé RAL 7001Indice de Protection IP : 67Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 110 °C
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


