Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Plaque de protection transparente 15 x 49 mm - 990522

CopieCopie
Cembre - Plaque de protection transparente 15 x 49 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • longueur - 67 mm

  • transparent - Oui

  • largeur - 15 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000094

Réf. Fournisseur

990522

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

longueur:

67 mm

transparent:

Oui

largeur:

15 mm

Plaque de protection transparente 15 x 49 mm

Les Atouts de la gamme:

PLAQUES DE PROTECTION TAP-CCSCertificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECaractéristiques techniques Matériel : PolycarbonateClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 115 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre