Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Plaque MG-VRT-R 48946 (25X140 blanche) - 48946

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 140 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692919614

Réf. Sonepar

00912291961

Réf. Fournisseur

48946

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

140 mm

transparent:

Non

largeur:

0.4 mm

hauteur:

25 mm

Plaque MG-VRT-R 48946 (25X140 blanche)

Les Atouts de la gamme:

PLAQUES MG-VRT-Rnon adhésives, fixation avec rivet, personnalisablesLes plaques MG-VRT-RH en PVC rigide s’utilisent pour la création de plaques de tableaux électriques personnalisées portant le logo de l’entreprise, les données techniques, les numéros d’identification, les homologations CE, etc.Pour augmenter leur résistance, il est possible d’utiliser les protections en polycarbonate transparent CPT.Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaires à angles vifsMatériel : PVC rigideSilicium libre : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 60 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °CFixation avec rivet : oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre