Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Porte plaque PLR 17 x 20 mm - 34202

CopieCopie
Cembre - Porte plaque PLR 17 x 20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 17 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692207247

Réf. Sonepar

00912220724

Réf. Fournisseur

34202

Marque

Cembre

matériau:

plastique

largeur:

20 mm

hauteur:

17 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Porte plaque PLR 17 x 20 mm

Les Atouts de la gamme:

PORTE-PLAQUES PLpour affichage généralLes porte-plaques PL permettent d’identifier les boutons et les autres composants des tableaux électriques. La fixation se fait par rivetage.Caractéristiques techniques Matériel : PolycarbonateMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Préisolé) : PVCMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CClassifié UL94 : V0

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre