🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 12 - 5900.M12N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692639758

Réf. Sonepar

00912263975

Réf. Fournisseur

5900.M12N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...75 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 12

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE MAXIbrass ATEX 5900en Laiton NickeléLes presse-étoupes MAXIbrass de la série 5900/5901 avec filetage métrique sont appropriés pour être utilisés dans des environnements à atmosphère explosive en raison de la présence de la catégorie de gaz ou de poudre combustible 2 (zones 1 et 21, donc également adapté pour les zones 2 et 22). Modes de protection :•Ex ia IIC, "e sécurité accrue", EPL Gb Appareil groupe II, en présence de gaz.•Ex tb IIIC "Protection par la garde tb", EPL Db équipement du groupe III, en présence de poudres. Certificats II 2G D - N° IMQ 10 ATEX 028X EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-7: 2015 EN 60079-0: 2012 EN 60079-31: 2014 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AIndice de Protection IP : 65Min températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 75 °CMarquage ATEX : II 2GDMode de protection ATEX : Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre