Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 63 - 5900.M63N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35...42 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316137494

Réf. Sonepar

00912613749

Réf. Fournisseur

5900.M63N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

35...42 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

67 mm

dimension angulaire hexagonale:

74 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...75 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 63

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE MAXIbrass ATEX 5900en Laiton NickeléLes presse-étoupes MAXIbrass de la série 5900/5901 avec filetage métrique sont appropriés pour être utilisés dans des environnements à atmosphère explosive en raison de la présence de la catégorie de gaz ou de poudre combustible 2 (zones 1 et 21, donc également adapté pour les zones 2 et 22). Modes de protection :•Ex ia IIC, "e sécurité accrue", EPL Gb Appareil groupe II, en présence de gaz.•Ex tb IIIC "Protection par la garde tb", EPL Db équipement du groupe III, en présence de poudres. Certificats II 2G D - N° IMQ 10 ATEX 028X EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-7: 2015 EN 60079-0: 2012 EN 60079-31: 2014 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AIndice de Protection IP : 65Min températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 75 °CMarquage ATEX : II 2GDMode de protection ATEX : Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre