nouveau

Cembre - Presse-étoupe ATEX en polyamide IP65 ISO 20 gris (RAL 7035) - 4900.M20

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe ATEX en polyamide IP65 ISO 20 gris (RAL 7035)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 9...13 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692615608

Réf. Sonepar

00912261560

Réf. Fournisseur

4900.M20

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

9...13 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

25 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...75 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Presse-étoupe ATEX en polyamide IP65 ISO 20 gris (RAL 7035)

Les Atouts de la gamme:

Dans certains cas, notamment dans des applications dans des atmosphères explosives (industrie nucléaire, pétrochimie, …) du matériel certifié ATEX est nécessaire. Des presse-étoupes MAXIblock ATEX ont donc été développés pour répondre à ce besoin en métrique et Pg.Certificats IMQ 10 ATEX 028X II 2G D - N° IMQ 10 ATEX 028X CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6Matériel (Garniture) : Néoprène®Couleur : Gris RAL 7035Classifié UL94 : V2Indice de Protection IP : 65Min application d'action : -20 °CMax application d'action : 75 °CMarquage ATEX : II 2GDMode de protection ATEX : Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db