Cembre - Presse-étoupe ATEX en polyamide IP65 Pg7 gris (RAL 7035) - 4900.07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...3.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692620688
Réf. Sonepar
00912262068
Réf. Fournisseur
4900.07
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
3.5...3.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
-15 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...75 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de la gamme:
Dans certains cas, notamment dans des applications dans des atmosphères explosives (industrie nucléaire, pétrochimie, …) du matériel certifié ATEX est nécessaire. Des presse-étoupes MAXIblock ATEX ont donc été développés pour répondre à ce besoin en métrique et Pg.Certificats IMQ 10 ATEX 028X II 2G D - N° IMQ 10 ATEX 028X CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6Matériel (Garniture) : Néoprène®Couleur : Gris RAL 7035Classifié UL94 : V2Indice de Protection IP : 65Min application d'action : -20 °CMax application d'action : 75 °CMarquage ATEX : II 2GDMode de protection ATEX : Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


