nouveau

Cembre - Presse-étoupe avec écrou en polyamide IP68 1/4 gaz noir (RAL 9005) - 1900.14N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MAXIblock

EAN

8016692115313

Réf. Sonepar

00912211531

Réf. Fournisseur

1900.14N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6.5 mm

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/4 pouce

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

15 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe avec écrou en polyamide IP68 1/4 gaz noir (RAL 9005)

Les Atouts de la gamme:

MAXIblockPresse-étoupesLes presse-étoupes MAXIblock Cembre sont disponibles avec 3 filetages différents :- Le filetage métrique (ou ISO)- Le filetage Pg- Le filetage gazRéalisés en polyamide PA6.6 et avec un indice de protection IP68, les MAXIblock sont les presse-étoupes les plus courants et peuvent être fournis en gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005) et gris foncé (RAL 7001).La gamme se décline enfin en 3 catégories :- Version classique- Version avec gamme étroite de compression- Version avec filet prolongéLes MAXIblocks sont homologués ULLa gamme MAXIblock comprend également des presse-étoupes obturés, équipés d’une membrane supplémentaire qui garantit l’étanchéité d’une armoire lorsque les câbles ne sont pas encore passés (métriques et Pg uniquement).