Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Presse-étoupe en inox AISI 303 IP68 ISO 16 - 7900.M16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692595542

Réf. Sonepar

00912259554

Réf. Fournisseur

7900.M16

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

20 mm

dimension angulaire hexagonale:

23 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en inox AISI 303 IP68 ISO 16

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPES INOX MAXIinoxQue ce soit en Inox AISI 303 ou 316L, la gamme des presse-étoupes MAXIinox est disponible en filetage Pg et Métrique.Certificats EN 50262: 1998+AA: 2001+A2: 2004 VDE VDE CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Acier inox AISI 303 ou 316LMatériel (Garniture) : Néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh A

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre