Cembre - Presse-étoupe en inox AISI 303 IP68 Pg7 - 7900.07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...7 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692595443
Réf. Sonepar
00912259544
Réf. Fournisseur
7900.07
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...7 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
5 mm
dimension du profil:
16 mm
dimension angulaire hexagonale:
18 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPES INOX MAXIinoxQue ce soit en Inox AISI 303 ou 316L, la gamme des presse-étoupes MAXIinox est disponible en filetage Pg et Métrique.Certificats EN 50262: 1998+AA: 2001+A2: 2004 VDE VDE CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Acier inox AISI 303 ou 316LMatériel (Garniture) : Néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh A
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


