Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 ISO 20 - 2003M2021N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 32...36 mm
type de filetage - filetage au pas du gaz
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692176208
Réf. Sonepar
00912217620
Réf. Fournisseur
2003M2021N
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
32...36 mm
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 1/2 pouces
longueur de filetage:
11.5 mm
dimension du profil:
48 mm
dimension angulaire hexagonale:
50 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


