Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 ISO 40 - 2003M4021N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 ISO 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 32...36 mm

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692176260

Réf. Sonepar

00912217626

Réf. Fournisseur

2003M4021N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

32...36 mm

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/2 pouces

longueur de filetage:

11.5 mm

dimension du profil:

48 mm

dimension angulaire hexagonale:

50 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 ISO 40

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE 2003en Laiton. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 CEI EN 62444 DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (Garniture) : Caoutchouc NR 55 sh A

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre