Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 Pg48 - 200204821N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 Pg48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 43...45 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692613178

Réf. Sonepar

00912261317

Réf. Fournisseur

200204821N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

43...45 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

60 mm

dimension angulaire hexagonale:

64 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 Pg48

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE 2002en Laiton. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (Garniture) : Caoutchouc NR 55 sh A

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre