Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP68 Pg29 - 2900.29N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 17...25 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692588582

Réf. Sonepar

00912258858

Réf. Fournisseur

2900.29N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

17...25 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

29

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

40 mm

dimension angulaire hexagonale:

45 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en laiton nickelé IP68 Pg29

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre