Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg11 noir (RAL 9005) - 1701N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg11 noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8...10 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692108315

Réf. Sonepar

00912210831

Réf. Fournisseur

1701N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...10 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

19 mm

dimension angulaire hexagonale:

22 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg11 noir (RAL 9005)

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE 1700en Polyamide PA6.6Certificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6Matériel (Garniture) : PVC 50 sh A

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre