Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg13,5 gris (RAL 7035) - 1702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 8...11 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13.5
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692108339
Réf. Sonepar
00912210833
Réf. Fournisseur
1702
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...11 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13.5
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
21 mm
dimension angulaire hexagonale:
24 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


