nouveau

Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg21 gris (RAL 7035) - 1704

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg21 gris (RAL 7035)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1700

EAN

8016692108391

Réf. Sonepar

00912210839

Réf. Fournisseur

1704

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

21

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

11 mm

dimension du profil:

30 mm

dimension angulaire hexagonale:

33 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg21 gris (RAL 7035)

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE 1700en Polyamide PA6.6Certificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6Matériel (Garniture) : PVC 50 sh A